Martillo de cincel SDS+ PCE3

Número de artículo: 4933384300
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
    Tipo de producto Martillo cincelador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4933384300
    EAN / GTIN 4002395232215
    Número del fabricante 4933384300
    Número L L00820 224

    Descripción

    Descripción:

    • Golpeador sobre dimensionado que suministra hasta 3.6J de energía de impacto
    • El motor de 720W, combinado con óptima velocidad de cincelado, suministra un gran rendimiento
    • Electrónica con interruptor de acelerador
    • Caja de engranajes sellados para prevenir la entrada de agua y suciedad
    • Ligero, empuñadura frontal totalmente ajustable y se pude fijar en la mejor posición de acuerdo con el ángulo de taladro deseado
    • AVS (Sistema Antivibración) y empuñadura ergonómica Softgrip para hacer más cómodo el uso al usuario
    • Interruptor con bloqueo para un uso más cómodo
    • Variolock con 35 posiciones para colocar el cincel en el ángulo deseado
    • Cable de 4m

    Característica:

    • Suministro: Maletín de transporte
    • Peso [kg]: 3,7
    • Potencia de entrada [W]: 720
    • Energía de impacto máx. individual: 3,6
    • Variante del producto: PCE 3/K
    • Energía de impacto [EPTA] [J]: 3,6
    • Equipamiento de serie: cable de red 4 m, empuñadura adicional, grasa para cinceles, maletín de transporte

    Volumen de suministro:

    Cable de alimentación de 4 m, mango adicional, grasa para cinceles, estuche de transporte.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra