Estructura inferior para microscopios de medición 1500X700 mm

Número de artículo: 492580 1500X700
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

anchura×profundidad (mm) precio unitario incly. IVA
  • Banco de trabajo altura: 840
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Grosor de plaquita: 50
  • Extensión de cajones: 100
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Banco de trabajo altura 840 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
Grosor de plaquita 50 mm
Extensión de cajones 100
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Anchura 1.500 mm
Profundidad 700 mm
Cajón anchura útil 500 mm
Cajón profundidad útil 500 mm
Cantidad de cajones 3
Capacidad de carga distribuida en la superficie 1.000 kg
Peso 124 kg
Tipo de producto Estructura inferior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 492580 1500X700
EAN / GTIN 4062406279929
Número del fabricante 492580 1500X700

Descripción

Ejecución:

Carcasa de chapa de acero soldada, con tablero de trabajo de Eluplan gris oscuro, con perfil para rebordes de grafito de 3 mm de grosor. Incluye sistema de cerradura GARANT.

Idóneo para:

Videomicroscopios de medición GARANT con gama de medición máx. X=200 / Y=100.

Colocación:

Altura frontal de cajón (izquierda): 50; 300; 300 mm

Lacado:

Cuerpo RAL 7035 gris claro, cajones RAL 7016 gris antracita.