Subestrutura para microscópios de medição 1800X900

N.º do artigo: 492580 1800X900
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura×profundidade Preço unitário com IVA
  • Altura da bancada de trabalho: 840
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 75
  • Espessura do tampo: 50
  • Extração da gaveta: 100
  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura da bancada de trabalho 840 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 75 kg
Espessura do tampo 50 mm
Extração da gaveta 100
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9
Fechadura de cilindro com pinos bombillo modular
Largura 1.800 mm
Profundidade 900 mm
Largura útil da gaveta 500 mm
Profundidade útil da gaveta 500 mm
Número de gavetas 3
Capacidade de carga distribuída pela superfície 1.000 kg
Peso 188 kg
Tipo de produto Estructura inferior

Números de identificação e classificações

Número do artigo 492580 1800X900
EAN/GTIN 4062406279936
Número do fabricante 492580 1800X900

Descrição

Versão:

Caixa em chapa de aço soldada com tampo de trabalho em Eluplan cinzento escuro, com rebordo de grafite de 3 mm de espessura. Inclui sistema de fecho GARANT.

Indicado para:

Vídeo-microscópios de medição GARANT com faixa de medição X=300/Y=200.

Colocação:

Altura frontal das gavetas (esquerda): 50; 300; 300 mm

Pintura:

Corpo RAL 7035 cinzento claro, gavetas RAL 7016 cinzento antracite.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta