Sistema de inspección por vídeo EVOCam II con óptica angular LED ECO2504

Número de artículo: 491896 ECO2504
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Resolución máxima imagen en vivo 1920×1080 px
Resolución máxima tomas individuales 1920×1080 px
Soporte Soporte de columna
Distancia de trabajo con vista inclinada 35,5 mm
Distancia de trabajo con vista vertical 56,5 mm
Ampliación (x veces) en vista inclinada 19 - 105
Ampliación (x veces) en vista vertical 28 - 151
Peso 35,5 kg
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Sistema de videoinspección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 491896 ECO2504
EAN / GTIN 2050001956859

Descripción

Ejecución:

Microscopio digital Full-HD con calidad de imagen brillante de vídeo en directo para la ampliación precisa de los objetos. Diversos objetivos opcionales de gran angular y de precisión permiten obtener una ampliación de hasta 300× con una nitidez constante de la imagen.
  • Brillantes imágenes de vídeo Full-HD (1080 p / 60 fps).
  • Gran margen de ampliación óptico de 30: 1 con numerosas opciones de ampliación (hasta 300×) y zoom digital 12x.
  • Sencillo almacenamiento de imágenes, opcionalmente en un medio externo (lápiz USB) o sistema de software opcional (Vifox). Interfaz USB3 integrada.
  • Lente de alta calidad con moderna tecnología digital.
  • Rápida emisión de imagen profesional para resultados fiables.
  • Lámpara de anillo LED de 8 puntos integrada.
  • Variantes de soporte de alta calidad para precisión y estabilidad.
  • Monitor de 24 pulgadas Full-HD con entrada HDMI.
Soporte de columna multiaxial (sin placa de base), módulo de enfoque.

Aplicación:

Sistema de videoinspección para entrada de mercancías, fabricación y desarrollo. Gran imagen en directo con detalles precisos para puestos de trabajo de duración y para observación simultánea por parte de varios usuarios.

Volumen de suministro:

Incluye pantalla a color Full-HD de 24 pulgadas, lápiz USB.

Partes opcionales:

Consola de mando EVO Cam II n.º 491898, luz de transmisión LED, WiFi-Transmitter-Dongle y objetivos adicionales (0,45 × / 1,00 ×).
Placa de base n.º 491889.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra