Sistema de inspección por vídeo EVOCam II con óptica angular LED ECO2503

Número de artículo: 491896 ECO2503
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Resolución máxima imagen en vivo 1920×1080 px
Resolución máxima tomas individuales 1920×1080 px
Soporte Soporte de mesa
Distancia de trabajo con vista inclinada 35,5 mm
Distancia de trabajo con vista vertical 56,5 mm
Ampliación (x veces) en vista inclinada 19 - 105
Ampliación (x veces) en vista vertical 28 - 151
Peso 23,5 kg
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Sistema de videoinspección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 491896 ECO2503
EAN / GTIN 2050001956842

Descripción

Ejecución:

Microscopio digital Full-HD con calidad de imagen brillante de vídeo en directo para la ampliación precisa de los objetos. Diversos objetivos opcionales de gran angular y de precisión permiten obtener una ampliación de hasta 300× con una nitidez constante de la imagen.
  • Brillantes imágenes de vídeo Full-HD (1080 p / 60 fps).
  • Gran margen de ampliación óptico de 30: 1 con numerosas opciones de ampliación (hasta 300×) y zoom digital 12x.
  • Sencillo almacenamiento de imágenes, opcionalmente en un medio externo (lápiz USB) o sistema de software opcional (Vifox). Interfaz USB3 integrada.
  • Lente de alta calidad con moderna tecnología digital.
  • Rápida emisión de imagen profesional para resultados fiables.
  • Lámpara de anillo LED de 8 puntos integrada.
  • Variantes de soporte de alta calidad para precisión y estabilidad.
  • Monitor de 24 pulgadas Full-HD con entrada HDMI.
Soporte de mesa.

Aplicación:

Sistema de videoinspección para entrada de mercancías, fabricación y desarrollo. Gran imagen en directo con detalles precisos para puestos de trabajo de duración y para observación simultánea por parte de varios usuarios.

Volumen de suministro:

Incluye pantalla a color Full-HD de 24 pulgadas, lápiz USB.

Partes opcionales:

Consola de mando EVO Cam II n.º 491898, luz de transmisión LED, WiFi-Transmitter-Dongle y objetivos adicionales (0,45 × / 1,00 ×).
Mesa desplazable 100 × 100.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra