Luz LED 3000 RL

Número de artículo: 491755 RL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Temperatura de color 5.600 K
Distancia de trabajo 65 mm - 150 mm
Tipo de producto Iluminación para endoscopio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 491755 RL
EAN / GTIN 2050002078260

Descripción

Ejecución:

Para objetivos de 58 mm.
Lámpara de anillo para una iluminación muy clara y uniforme. Segmentos conmutables por medio de panel de mando integrado.

Idóneo para:

Microscopio estéreo n.° 491753, 491754 y serie S n.° 491785.

Volumen de suministro:

1 fuente de alimentación incl. cable eléctrico de 2 metros.
1 difusor de alto rendimiento.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra