Luz LED 3000 NVI

N.º do artigo: 491755 NVI
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Temperatura da cor 5.600 K
Distância de trabalho 60 mm - 150 mm
Tipo de produto Iluminación para endoscopio

Números de identificação e classificações

Número do artigo 491755 NVI
EAN/GTIN 2050002078253

Descrição

Versão:

Para objetivas de 58 mm.
Near Vertical Illumination, para visualização de reentrâncias e orifícios, dado que a luz cai sobre a amostra quase na vertical.

Indicado para:

Microscópio estereoscópico n.º 491753, 491754 e série S n.º 491785.

Material fornecido:

1 fonte de alimentação incluindo cabo de alimentação de 2 metros.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta