DSC-EC 65.00-66.99 Cabeza de Tubo Simple con Agujero Pasante, Rosca Exterior con 4 Hilos de Entrada y Un Cartucho (diám. 40-292 mm) para Escariado Profundo

Número de artículo: 4880179
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4880179
    EAN / GTIN 7291075240399
    Número del fabricante 4880179
    Número L L24020 589

    Descripción

    Descripción:

    Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 150 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 52 mm
    • Connection Thread Size (Ts) TS-I18
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte máximo (DCX) 66.99 mm
    • Diámetro de corte mínimo (DCN) 65 mm
    • Longitud total (OAL) 150 mm

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "ISCARDEEPDRILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra