TPMX 280708L-BG IC908 Plaquita para Cabezas de Taladrado/Avellanado/Trepanado

N.º do artigo: 4802143
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 4802143
EAN/GTIN 7291075234664
Número do fabricante 4802143
Número L L24250 145

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 17 mm, Espesor de la plaquita (S) 7.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 17 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta