DSC-EC 56.21-60.60 Cabeza de Tubo Simple con Agujero Pasante, Rosca Exterior con 4 Hilos de Entrada y Un Cartucho (diám. 40-292 mm) para Escariado Profundo

Número de artículo: 4880177
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4880177
EAN / GTIN 7291075240375
Número del fabricante 4880177
Número L L24020 586

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 105 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 47 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I16
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 60.6 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 56.21 mm
  • Longitud total (OAL) 105 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Accesorios

Lista de repuestos

De la misma serie "ISCARDEEPDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra