NPMT 060408L-HF-C IC948 Plaquitas para Cabezas de Taladrar DSD-EF-FB / DDD-EF-FB

Número de artículo: 4803613
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie FINEBEAM
    Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4803613
    EAN / GTIN 7291075448214
    Número del fabricante 4803613
    Número L L24250 60

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 10 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 4 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0.8 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Longitud del filo de corte (L) 10 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.5 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 4 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "FINEBEAM" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra