DDD-EF 33.31-36.20-FB Cabezas para Taladrado Profundo, sistema de tubo doble con Rosca Exterior de 4 Hilos de Entrada para Grandes Avances (Ø25-65 mm)

N.º do artigo: 4841156
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série FINEBEAM
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4841156
EAN/GTIN 7291075345148
Número do fabricante 4841156
Número L L24020 245

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 93 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 30 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TDO-I7
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 36.2 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 33.31 mm
  • Longitud total (OAL) 93 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta