{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de pesaje máximo | 0 kg - 30 kg | |
Lectura | 2 g | |
Reproducibilidad | 2 g | |
Linealidad | ±4 g | |
Quality Dress | CXB | |
Tiempo de respuesta | 2 s | |
Peso de unidad mínimo | 10 g | |
Dimensiones de la placa de pesaje | 300 × 225 mm | |
Anchura | 300 mm | |
Profundidad | 330 mm | |
Altura | 110 mm | |
Suministro de energía | a batería | |
Peso neto | 4 kg | |
Tipo de producto | Balanza cuentapiezas |
Número de artículo | 479540 30 | |
EAN / GTIN | 4045761085473 | |
Número del fabricante | CXB 30K2 |