Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Balanças de contagem, tipo CXB 15

N.º do artigo: 479540 15

Selecionar variação e quantidade de artigos

área de pesagem máxima Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

área de pesagem máxima 0 kg - 15 kg
Leitura 1 g
Reprodutibilidade 1 g
Linearidade ±2 g
Designação do fabricante CXB
Tempo de estabilização 2 s
Peso unitário mínimo 5 g
Dimensões da placa de pesagem 300×225 mm
Largura 300 mm
Profundidade 330 mm
Altura 110 mm
Alimentação de energia A bateria recarregável
Peso líquido 4 kg
Tipo de produto Balança de contagem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 479540 15
Número do fabricante CXB 15K1

Descrição

Ejecución:

  • Balança de contagem precisa com otimização automática de referência (melhora gradualmente o valor médio do peso da peça).
  • Número de unidades-alvo ou peso-alvo programável com sinal acústico.
  • Memória total de quantidades para somar peças de contagem idênticas em peças totais e peso total.
  • Número de unidades de referência ou peso de referência selecionáveis.
  • Operação possível com corrente e bateria.
  • Programa de ajuste CAL: Para definir a precisão (peso de ajuste externo necessário, a pedido).
  • Mudança de visualização de peça para peso.

Adequada para pesar peças de plástico devido à proteção ESD.

Volumen de suministro:

Inclui adaptador de rede de 230 V/50 Hz, bateria, cobertura de proteção.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta