{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
área de pesagem máxima | 0 kg - 3 kg | |
Leitura | 0,2 g | |
Reprodutibilidade | 0,2 g | |
Linearidade | ±0,4 g | |
Designação do fabricante | CXB | |
Tempo de estabilização | 2 s | |
Peso unitário mínimo | 1 g | |
Dimensões da placa de pesagem | 300×225 mm | |
Largura | 300 mm | |
Profundidade | 330 mm | |
Altura | 110 mm | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Peso líquido | 4 kg | |
Tipo de produto | Balança de contagem |
Número do artigo | 479540 3 | |
Número do fabricante | CXB 3K0.2 |