Balanza de grúa tipo HFD 1500 kg

Número de artículo: 479439 1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de pesaje máximo (kg) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cantidad de pilas contenidas 2
    Lectura 100 g
    Lectura del intervalo de pesaje medio 200 g
    Lectura del intervalo de pesaje superior 500 g
    Límite de error del valor máximo 0,2 %
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR3
    Suministro de energía con pilas
    Carcasa anchura 194 mm
    Carcasa profundidad 145 mm
    Carcasa altura 129 mm
    Longitud total 421 mm
    Peso neto 8,2 kg
    Temperaturas de funcionamiento -10 °C - 40 °C
    Tipo de producto Balanza colgante/de grúa

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 479439 1500
    EAN / GTIN 4045761202757
    Número del fabricante HFD 1T-4

    Descripción

    Ejecución:

    Pantalla LED con luz de fondo para la lectura cómoda incluso a gran distancia. Función Data-Hold para detener el valor indicado.
    Balanza de grúa resistente, de alta resolución, hasta 12 toneladas. Altura de las cifras 30 mm. Duración de funcionamiento de la batería aprox. 30 horas.

    Volumen de suministro:

    Incluye mando a distancia con 2 pilas n.° 081561 tam. LR3. Balanza, incl batería y adaptador de red.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra