{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Leitura | 500 g | |
Leitura da área de pesagem central | 1.000 g | |
Leitura da área de pesagem superior | 2.000 g | |
Limite de erro do valor máximo | 0,2 % | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR3 | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Largura da caixa | 194 mm | |
Profundidade da caixa | 145 mm | |
Altura da caixa | 129 mm | |
Comprimento total | 477 mm | |
Peso líquido | 15 kg | |
Temperatura de operação | -10 °C - 40 °C | |
Tipo de produto | Balanza colgante/de grúa |
Número do artigo | 479439 6000 | |
EAN/GTIN | 4045761202771 | |
Número do fabricante | HFD 6T-3 |