Caja dinamométrica forma aplanada 0-1,2 kN

Número de artículo: 479110 0-1,2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (kN) precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 43
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición 0 kN - 1,2 kN
Valor de división de la escala 0,05 kN
Límite de error ± 1,6 del valor final de la gama de medición (± 2,5 con indicador de seguimiento) %
⌀ pistón 50 mm
Clase de protección IP IP 43
Superficie del émbolo 10 cm2
Técnica de medición analógico
Altura de transductor 38 mm
⌀ de transductor 90 mm
Temperaturas de funcionamiento -10 °C - 50 °C
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Embalaje caja estable
Tipo de producto Caja dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 479110 0-1,2
EAN / GTIN 2050001858818

Descripción

Ejecución:

Transductor de fuerza hidráulico con manómetro directamente incorporado para la medición de la presión estática y cuasiestática.
Carcasa y émbolo en acero fino, manómetro para trabajo en caliente con indicador de seguimiento. Protección contra la penetración de cuerpos extraños y el agua de pulverización (IP43).

Ventaja:

Si se usa según lo prescrito está cubierto por una garantía de estanqueidad de 5 años.

Función:

IP43: Existe protección contra la caída de agua de pulverización, hasta 60° contra la posición de servicio normal y contra la penetración de cuerpos extraños con ⌀ > 1 mm, pero se deberían mantener alejados las herramientas y los alambres.

Aplicación:

En la fabricación de máquinas-herramientas.
Especialmente apropiado para mediciones en tornillos de banco.

Volumen de suministro:

Incluye unidad indicadora, certificado de calibración y maletín de transporte.