{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição | 0 kN - 5 kN | |
Valor de divisão da escala | 0,1 kN | |
Limite de erro | ± 1,6 del valor final de la gama de medición (± 2,5 con indicador de seguimiento) % | |
⌀ do pistão | 50 mm | |
Tipo de proteção IP | IP 43 | |
Área do pistão | 10 cm2 | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Altura do transdutor de força | 38 mm | |
⌀ do transdutor de força | 90 mm | |
Temperatura de operação | -10 °C - 50 °C | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Caja dinamométrica |
Número do artigo | 479110 0-5 | |
EAN/GTIN | 2050001056405 |