Juego de láminas calibradas 5 piezas150 × 500 mm 0,15 mm

Número de artículo: 478760 0,15
Establecer precio 5 Unidad (10,36 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Espesor (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Límite de error ±5 µm
Anchura de lámina 150 mm
Longitud de lámina 500 mm
Material Acero fino resistente al óxido y al ácido
Material Acero fino, INOX
Espesor 0,15 mm
Número de láminas 5
Tipo de producto Láminas calibradas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 478760 0,15
EAN / GTIN 2050001057716
Número del fabricante 765

Descripción

Ejecución:

Cinta de acero para calibres de espesores templada y laminada en frío con gran precisión de planeidad. El espesor de lámina está indicado de manera imborrable. Guardadas en cajas de almacenamiento estables.
Inoxidable: acero fino resistente al ácido y la corrosión, n.º de material 1.4310 (o 1.4301, grosor 0,02 – 0,05mm), laminado en frío, templado, superficie brillante.

Aplicación:

Instalación de herramientas, ajuste de aparatos, compensación de tolerancias,soporte para dispositivos, alineación de máquinas, colocación de moldes, ajuste de holgura de cojinetes, adaptación de grupos, reajuste de hojas de cizallamiento, alineación de piezas de trabajo, etc.

Volumen de suministro:

1 paquete con 5 hojas.