{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Limite de erro | ±9 µm | |
Largura da película | 150 mm | |
Comprimento da película | 500 mm | |
Material | Acero fino resistente al óxido y al ácido | |
Material | Acero fino, INOX | |
Espessura | 0,4 mm | |
Número de películas | 5 | |
Tipo de produto | Láminas calibradas |
Número do artigo | 478760 0,4 | |
EAN/GTIN | 2050001057754 | |
Número do fabricante | 772 |