Conjunto de películas calibradas 5 peças 150×500 mm 0,3

N.º do artigo: 478760 0,3
Definir preço 5 Peça (12,89 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
82 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Espessura Preço unitário com IVA
  • Material: Acero fino, INOX

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Limite de erro ±7 µm
Largura da película 150 mm
Comprimento da película 500 mm
Material Acero fino resistente al óxido y al ácido
Material Acero fino, INOX
Espessura 0,3 mm
Número de películas 5
Tipo de produto Láminas calibradas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 478760 0,3
EAN/GTIN 2050001057747
Número do fabricante 770

Descrição

Ejecución:

Aço para fita calibrada, laminado e batido a frio, com máxima precisão de planicidade. Espessura da lâmina marcada de forma indelével. Guardadas em caixas de armazenamento estáveis.
Inoxidável – aço inoxidável e resistente a ácido, material n.º 1.4310 (ou 1.4301, espessura 0,02 e 0,05mm), laminado a frio, batido a frio, superfície sem revestimento.

Aplicación:

Configurar ferramentas; ajustar aparelhos; compensar tolerâncias; calçar dispositivos; alinhar máquinas; configurar moldes; definir folga do mancal; adaptar agregados; ajustar lâminas de corte; ajustar peças de trabalho, etc.

Volumen de suministro:

1 embalagem com 5 lâminas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta