{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Límite de error | ±2 µm | |
Norm | Norma de fábrica | |
Toleranz | T3 | |
Material | inoxidable | |
Material | Acero fino, INOX | |
Longitud rodillo | 5 m | |
Anchura rodillo | 12,7 mm | |
Espesor | 0,03 mm | |
Tipo de producto | Cinta calibrada |
Número de artículo | 478507 0,03 | |
EAN / GTIN | 4045197925541 | |
Número del fabricante | 478507 0,03 |