{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Limite de erro | ±2 µm | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerância | T3 | |
Material | inoxidable | |
Material | Acero fino, INOX | |
Comprimento do rolo | 5 m | |
Largura do rolo | 12,7 mm | |
Espessura | 0,02 mm | |
Tipo de produto | Cinta calibrada |
Número do artigo | 478507 0,02 | |
EAN/GTIN | 4045197925534 | |
Número do fabricante | 478507 0,02 |