{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Límite de error | ±4 µm | |
Norm | Norma de fábrica | |
Toleranz | T3 | |
Material | Acero C | |
Longitud rodillo | 5 m | |
Anchura rodillo | 12,7 mm | |
Espesor | 0,09 mm | |
Tipo de producto | Cinta calibrada |
Número de artículo | 478450 0,09 | |
EAN / GTIN | 2050001054999 | |
Número del fabricante | 112 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Rollo cinta calibrada 12,7 mm × 5 m 0,09 mm
a petición
En stock
90 piezas en stock
|
a petición
En stock
144 piezas en stock
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
|
|
Espesor | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Límite de error | ±4 | ±4 | ±4 |
Norm | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Longitud rodillo | 5 | 5 | 5 |
Material | Acero C | Acero C | inoxidable |
Tipo de producto | Cinta calibrada | Cinta calibrada | Cinta calibrada |
Toleranz | T3 | T3 | T3 |