{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Límite de error | ±2 µm | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerancia | T3 | |
Material | Acero C | |
Longitud rodillo | 5 m | |
Anchura rodillo | 12,7 mm | |
Espesor | 0,01 mm | |
Tipo de producto | Cinta calibrada |
Número de artículo | 478450 0,01 | |
EAN / GTIN | 2050001054913 | |
Número del fabricante | 102 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rollo cinta calibrada 12,7 mm × 5 m 0,01 mm
a petición
En stock
77 piezas en stock
|
a petición
En stock
467 piezas en stock
|
|
Espesor | 0,01 | 0,01 |
Límite de error | ±2 | ±2 |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Anchura rodillo | 12,7 | 12,7 |
Material | Acero C | Acero C |
Tipo de producto | Cinta calibrada | Cinta calibrada |
Tolerancia | T3 | T3 |