Multímetro MM7-2

Número de artículo: 473300 MM7-2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 81,90 € /piezas
  • 121,68 € /piezas
  • 91,49 € /piezas
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 109,51 € /piezas
a petición
En stock
59 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Información visualizada 60.000
    Precisión básica 0,03 %
    Comprobación de continuidad
    Comprobación de diodos
    Sensor de tensión (sin contacto)
    Procedimiento de medición TRUE RMS
    Función de memorización HOLD, MAX / MIN / AVG, PEAK, REL
    Tensión alterna CA 10 µV − 1000 V
    Tensión continua CC 10 µV − 1000 V
    Corriente alterna CA 0,01 µA − 10 A
    Corriente continua CC 0,01 µA − 10 A
    Resistencia 0,01 Ω − 60 MΩ
    Capacidad 0,01 nF − 10 mF
    Frecuencia 0,001 Hz − 1 MHz
    Temperatura -200 °C - 1.090 °C
    Categoría de sobretensión CAT IV 600 V; CAT IV 600 V
    Material carcasa Plástico
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 2
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR3
    Tipo de producto Multímetros

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 473300 MM7-2
    EAN / GTIN 4014651446908

    Descripción

    Ejecución:

    Carcasa de plástico estable con indicador LCD amplio de 3.1/2, 4 o 4.3/4 pulgadas.

    Aplicación:

    Instrumentos de medición de servicio digitales para campos de aplicación amplios. Ofrecen una seguridad elevada y otras funciones adicionales.
    Función AutoV para la conmutación automática de CA/CC y selección del rango de medición, función LoZ con baja impedancia de entrada, test de continuidad rápido, control de toma con advertencia (protección de fusible).

    Norma:

    IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

    Volumen de suministro:

    Incluidas pilas, cables de medición, estuche de protección compacto, manual instrucciones.
    Sensor de temperatura del cable, bastidor protector de goma.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra