Multímetro MM2

Número de artículo: 473300 MM2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 91,49 € /piezas
  • 81,90 € /piezas
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
71 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Información visualizada 2.000
    Precisión básica 0,5 %
    Comprobación de continuidad
    Comprobación de diodos
    Procedimiento de medición RMS
    Tensión alterna CA 100 µV − 750 V
    Tensión continua CC 100 µV − 1000 V
    Corriente alterna CA 0,1 µA − 20 A
    Corriente continua CC 0,1 µA − 20 A
    Resistencia 0,1 Ω − 20 MΩ
    Categoría de sobretensión CAT III 600 V; CAT II 1000 V
    Material carcasa Plástico
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 2
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 6LR61
    Tipo de producto Multímetros

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 473300 MM2
    EAN / GTIN 4014651000520

    Descripción

    Ejecución:

    Carcasa de plástico estable con indicador LCD amplio de 3.1/2, 4 o 4.3/4 pulgadas.

    Aplicación:

    Instrumentos de medición de servicio digitales para campos de aplicación amplios. Ofrecen una seguridad elevada y otras funciones adicionales.
    Rangos de medición de corriente precisos (200 µA y 2/20/200 mA) para medir la corriente de ionización en el quemador de gas y para comprobar el ánodo de sacrificio en el depósito de agua caliente (técnicos de calefacción y aire acondicionado).

    Norma:

    IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

    Volumen de suministro:

    Incluidas pilas, cables de medición, estuche de protección compacto, manual instrucciones.
    Cobertura de protección de caucho.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra