{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Límite de error en posición normal | 0,5 mm/m | |
Limite de error en la medición por encima de la cabeza | 0,75 mm/m | |
Imán | Imán permanente | |
Número niveles de burbuja horizontales | 1 | |
Número niveles de burbuja verticales | 1 | |
Orificio de agarre | no | |
Material carcasa | Aleación de metales ligeros | |
Longitud | 400 mm | |
Tipo de producto | Nivel de burbuja |
Número de artículo | 467220 400 | |
EAN / GTIN | 4005069191771 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nivel de burbuja de metal ligero con imán 400 mm
a petición
En stock
145 piezas en stock
69,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
87 piezas en stock
40,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número niveles de burbuja horizontales | 1 | |
Limite de error en la medición por encima de la cabeza | 0,75 | 0,75 |
Límite de error en posición normal | 0,5 | 0,5 |
Longitud | 400 | 400 |
Imán | Imán permanente | |
Material carcasa | Aleación de metales ligeros | |
Tipo de producto | Nivel de burbuja | Nivel de burbuja |