{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Limite de erro na posição normal | 0,5 mm/m | |
Limite de erro na medição acima da cabeça | 0,75 mm/m | |
Íman | Imán permanente | |
Número de níveis de bolha horizontais | 1 | |
Número de níveis de bolha verticais | 1 | |
Pega | não | |
Material da caixa | Aleación de metales ligeros | |
Comprimento | 600 mm | |
Tipo de produto | Nivel de burbuja |
Número do artigo | 467220 600 | |
EAN/GTIN | 4005069191788 |