{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Limite de erro na posição normal | 0,5 mm/m | |
Limite de erro na medição acima da cabeça | 0,75 mm/m | |
Íman | Íman permanente | |
Número de níveis de bolha horizontais | 1 | |
Número de níveis de bolha verticais | 1 | |
Pega | não | |
Material da caixa | Liga metálica leve | |
Comprimento | 400 mm | |
Tipo de produto | Nível de bolha de ar |
Número do artigo | 467220 400 | |
EAN/GTIN | 4005069191771 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nível de bolha de ar de liga leve com íman 400
sob pedido
Em stock
127 peças em stock
69,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
80 peças em stock
40,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Pega | não | |
Limite de erro na medição acima da cabeça | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m |
Limite de erro na posição normal | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Comprimento | 400 mm | 400 mm |
Íman | Íman permanente | |
Secção transversal | 24 × 55 mm | |
Tipo de produto | Nível de bolha de ar | Nível de bolha de ar |