Regla para taller de acero con graduación 500 mm

Número de artículo: 461200 500
(56,86 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud 500 mm
    Sección anchura 40 mm
    Sección grosor 5 mm
    Tipo de producto Regla

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 461200 500
    EAN / GTIN 4045197206909
    Número del fabricante 461200 500

    Descripción

    Ejecución:

    Con graduación milimétrica en el bisel. De acero, todos los lados acabados y pulidos.