Regla para taller de acero con graduación 3000 mm

Número de artículo: 461200 3000
(100,39 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud 3.000 mm
    Sección anchura 50 mm
    Sección grosor 8 mm
    Tipo de producto Regla

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 461200 3000
    EAN / GTIN 4045197206930
    Número del fabricante 461200 3000

    Descripción

    Ejecución:

    Con graduación milimétrica en el bisel. De acero, todos los lados acabados y pulidos.

    Nota:

    Tenga en cuenta que el suministro es a portes debidos.