Transportador de ángulos con arco graduado abierto 150X200 mm

Número de artículo: 453000 150X200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 46,57 € /piezas
a petición
En stock
925 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ regla×Longitud de los lados (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: Estuche

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Lectura 1 grados
Límite de error ±30 arcmin
Longitud de los lados 200 mm
⌀ arco graduado 150 mm
Técnica de medición analógico
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Embalaje Estuche
Tipo de producto Transportador de ángulos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 453000 150X200
EAN / GTIN 4045197205902
Número del fabricante 453000 150X200

Descripción

Ejecución:

Arco graduado semicircular, abierto con graduación de 0 − 180°; lectura de 1°.
Escala cromada mate antideslumbrante. Con contratuerca.