{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Leitura | 1 grau | |
Limite de erro | ±30 arcmin | |
Comprimento do braço | 120 mm | |
⌀ do arco graduado | 80 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
embalagem | Estuche | |
Tipo de produto | Transportador de ángulos |
Número do artigo | 453000 80X120 | |
EAN/GTIN | 4045197205889 | |
Número do fabricante | 453000 80X120 |