CAT50 ODP M16X7.000 Adaptaciones roscadas FLEXFIT con vástagos cónicos ADB de oruga integral

Número de artículo: 4505712
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Número de artículo 4505712
    EAN / GTIN 7291075164046
    Número del fabricante 4505712
    Número L L24120 2986

    Descripción

    Descripción:

    Portabrocas y adaptadores ,Diámetro del cuerpo (BD) 2.752″ ,Longitud del cuerpo (LB) 5.405″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50″ ,Shank Size (SS) 50

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD): 2.752″
    • Longitud del cuerpo (LB): 5.405″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 50″
    • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS): 1-8
    • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): M16
    • Voladizo (LPR): 7″
    • Shank Size (SS): 50

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra