PS CAT50 45 1″ MAS1 OBO Tirantes CAT-MAS

Número de artículo: 4504764
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Tirante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4504764
    EAN / GTIN 7291075137637
    Número del fabricante 4504764
    Número L L24000 394

    Descripción

    Descripción:

    Tiradores, Diámetro del cuerpo (BD) 19.99 mm, Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) 1-8, Shank Size (SS) 50

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 19.99 mm
    • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 45 Degrees
    • Longitud del cuerpo (LB) 35 mm
    • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) 1-8
    • Longitud total (OAL) 80 mm
    • Shank Size (SS) 50

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra