CAT50 SRKIN Platos termoretráctiles de 5/8 X3.750 con vástagos cónicos AD/B integrales para herramientas de acero y HSS de carburo sólido

Número de artículo: 4504252
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4504252
EAN / GTIN 7291075177374
Número del fabricante 4504252
Número L L24120 859

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 1.751″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 5/8″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 1.751″
  • Longitud del cuerpo 2 (LB_2): 2.62″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 5/8″
  • Voladizo (LPR): 3-3/4″
  • Shank Size (SS): 50

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop