844 Tms Piezas de alojamiento, alojamiento de 50 mm desplazado 90°

Número de artículo: 4503040
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Verificador universal

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4503040
    EAN / GTIN 4059192059101
    Número del fabricante 4503040
    Número L L40080 2145

    Descripción

    Ejecución:

    • Para diámetros exteriores e interiores
    • Fabricado en acero inoxidable
    • Los brazos de medición pueden invertirse en el soporte del brazo de medición para ampliar el rango de medición
    • Con soporte de 5 mm de diámetro para insertar insertos de medición intercambiables 844 Ta, 844 Ti, 844 Tb, 844 Tc, 844 Td, 844 Tz y 844 Tv

    Descripción:

    • Piezas de sujeción desplazadas 90°, 50 mm 844 Tms

    Característica:

    • Tipo de calibración: Sin calibrar
    • Nombre del grupo de productos: Dispositivos de medición universales
    • Nombre del grupo de productos: Multimar
    • Aplicación: Medición de dimensiones externas e internas con sondas de medición dispuestas lateralmente en ranuras frontales en taladros con cubo centrado en taladros con barra de mandrinar retraída
    • Nombre del producto: Piezas de montaje desplazadas 90
    • Tipo de producto: 844 Tms
    • Proyección en mm: 50 mm
    • Dimensión b en mm: 12 mm

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra