844 Td Contacto de medición con contacto de medición redondo 20–40 mm

N.º do artigo: 4503018
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Verificador universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4503018
EAN/GTIN 4059192025007
Número do fabricante 4503018
Número L L40080 2598
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

  • Con mango cilíndrico para montaje en adaptadores 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms
  • De acero templado
  • Ajustable para ajustar la profundidad de medición en el adaptador
  • Sonda de medición semicircular para mediciones internas y externas
    - Ø 11 mm esférica (R=8 mm)
    - Superficie de medición plana (6 x 1 mm)

Descrição:

  • Inserto de medición 844 Td con inserto de medición redondo, diámetro 11 mm, rango de ajuste 20 - 40 mm

Característica:

  • Aplicación: Para medir dimensiones internas y externas en piezas redondas o cilíndricas
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Dispositivos de medición universales
  • Nombre del grupo de productos: Multimar
  • Nombre del producto: Plaquita de medición con plaquita de medición redonda
  • Tipo de producto: 844 Td
  • Diámetro del vástago en mm: 5 mm
  • Rango de ajuste: 20 - 40
  • Dimensión a en mm: 50 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta