CAT50 ER40 CORTO M DIN 6499 ER Platos de pinza cortos con vástagos cónicos Caterpillar Form AD

Número de artículo: 4501661
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4501661
EAN / GTIN 7291075145014
Número del fabricante 4501661
Número L L24120 637

Descripción

Descripción:

Portapinzas ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.969″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50″ ,Connection Size (CSI) ER40 ,Voladizo (LPR) 1.754″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.969″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 50″
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 1.025″
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS): 0.12″
  • Connection Size (CSI): ER40
  • Voladizo (LPR): 1.754″
  • Shank Size (SS): 50

Productos adecuados

Accesorios