CAT50 SEM 1-1/2 X2-13/32 ISO 3937 Portafresas con vástagos cónicos ADB en forma de oruga

Número de artículo: 4501531
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Número de artículo 4501531
    EAN / GTIN 7291075145304
    Número del fabricante 4501531
    Número L L24120 2977

    Descripción

    Descripción:

    Portafresas de fijación axial ,Longitud del cuerpo (LB) 2.406″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1-1/2″ ,Shank Size (SS) 50

    Característica:

    • Longitud del cuerpo (LB): 2.406″
    • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS): 0.938″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 50″
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1-1/2″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
    • Shank Size (SS): 50

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra