Portafresas CAT50 SEM 1-1/4 X1-1/2″ ISO 3937 con vástagos cónicos ADB de forma Caterpillar

Número de artículo: 4501530
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 4501530
EAN / GTIN 7291075145298
Número del fabricante 4501530
Número L L24120 2990

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial ,Longitud del cuerpo (LB) 1-1/2″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1-1/4″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 1-1/2″
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS): 0.669″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 50″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Shank Size (SS): 50

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra