CAT50 EM 1/2″ X6-5/8″ Portaherramientas Weldon con vástagos cónicos ADB de forma de oruga

Número de artículo: 4501521
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4501521
EAN / GTIN 7291075154719
Número del fabricante 4501521
Número L L24120 2900

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.379″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1/2″ ,Longitud total (OAL) 10-5/8″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.379″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1/2″
  • Longitud total (OAL): 10-5/8″
  • Voladizo (LPR): 6-5/8″
  • Shank Size (SS): 50

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra