CAT50 EM 1″ X6″ Portaherramientas Weldon con vástagos cónicos ADB de forma de oruga

Número de artículo: 4501516
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4501516
EAN / GTIN 7291075154665
Número del fabricante 4501516
Número L L24120 2871

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial ,Diámetro del cuerpo (BD) 2.358″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1″ ,Longitud total (OAL) 10″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 2.358″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1″
  • Longitud total (OAL): 10″
  • Voladizo (LPR): 6″
  • Shank Size (SS): 50

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra