CAT50 EM 3/4X5.750 Portaherramientas Weldon con vástagos cónicos ADB de forma de oruga

Número de artículo: 4501514
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Cono de sujeción plano

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4501514
    EAN / GTIN 7291075154658
    Número del fabricante 4501514
    Número L L24120 2874

    Descripción

    Descripción:

    Portafresas de fijación radial ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.752″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3/4″ ,Longitud total (OAL) 9-3/4″ ,Shank Size (SS) 50

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD): 1.752″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 3/4″
    • Longitud total (OAL): 9-3/4″
    • Voladizo (LPR): 5-3/4″
    • Shank Size (SS): 50

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra