{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 400 mm | |
Divisão/leitura | 0,05 mm | |
Limite de erro | 100 µm | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
Superfície | con cromado mate | |
Comprimento da guia de marcação | 160 mm | |
embalagem | caja estable | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Tipo de produto | Pie de rey de trazado |
Número do artigo | 446300 400 | |
EAN/GTIN | 4045197204943 | |
Número do fabricante | 446300 400 |