{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | Norma de fábrica | |
Messbereich | 0 mm - 300 mm | |
Graduación/lectura | 0,05 mm | |
Límite de error | 100 µm | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Superficie | con cromado mate | |
Longitud rieles de trazado | 160 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Técnica de medición | analógico | |
Tipo de producto | Pie de rey de trazado |
Número de artículo | 446300 300 | |
EAN / GTIN | 4045197204936 | |
Número del fabricante | 446300 300 |