{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 350 mm | |
âmbito máximo | 0 mm - 465 mm | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Valor de incremento dos dígitos comutável | 0,001 / 0,0005 mm | |
Limite de erro (L = comprimento de medição em mm) | 2,4 + 3,5 L / 1000 µm | |
Precisão de repetição, nível | 1,8 µm | |
Desvio da esquadria (frontal) | 7 µm | |
Método de deslocação do carro de medição | manual | |
Interface | Interfaz Digimatic; Interfaz USB | |
Alimentação de energia | con pilas; Funcionamiento con alimentación de red | |
Número de pilhas incluídas | 4 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 LR6 | |
Força de medição | 1,5 ±0,5 N | |
Proteção do valor de medição | Ajuste único del punto cero | |
Tecnologia de medição | digital | |
Tipo de produto | Equipo de alturas |
Número do artigo | 445233 350 | |
EAN/GTIN | 4946368760568 | |
Número do fabricante | 518-240 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Coluna de medição digital QM-Height 350
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
4 029,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
6 844,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Faixa de medição | 0 mm - 350 mm | 350 mm |
Força de medição | 1,5 ±0,5 N | 1,0 ± 0,2 N |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Desvio da esquadria (frontal) | 7 µm | 5 µm |
Interface | Interfaz Digimatic; Interfaz USB | Sistema inalámbrico i-wi MAHR; Interfaz USB |
Limite de erro (L = comprimento de medição em mm) | 2,4 + 3,5 L / 1000 µm | 1,8 + L / 600 µm |
Tipo de produto | Equipo de alturas | Equipo de alturas |