{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 600 mm | |
âmbito máximo | 0 mm - 715 mm | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Valor de incremento dos dígitos comutável | 0,001 / 0,0005 mm | |
Limite de erro (L = comprimento de medição em mm) | 2,4 + 3,5 L / 1000 µm | |
Precisão de repetição, nível | 1,8 µm | |
Desvio da esquadria (frontal) | 12 µm | |
Método de deslocação do carro de medição | manual | |
Interface | interface Digimatic; Interface USB | |
Alimentação de energia | A pilhas; A energia elétrica | |
Número de pilhas incluídas | 4 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 LR6 | |
Força de medição | 1,5 ±0,5 N | |
Proteção do valor de medição | ajuste único do ponto zero | |
Tecnologia de medição | digital | |
Tipo de produto | Coluna de medição |
Número do artigo | 445233 600 | |
EAN/GTIN | 4946368760582 | |
Número do fabricante | 518-242 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Coluna de medição digital QM-Height 600
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
4 850,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
7 530,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura comutável | mm/polegada | mm / pulgadas |
Faixa de medição | 0 mm - 600 mm | 600 mm |
Desvio da esquadria (frontal) | 12 µm | 6 µm |
Interface | interface Digimatic; Interface USB | Sistema inalámbrico i-wi MAHR; Interfaz USB |
Valor de incremento dos dígitos comutável | 0,001 / 0,0005 mm | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm |
Limite de erro (L = comprimento de medição em mm) | 2,4 + 3,5 L / 1000 µm | 1,8 + L / 600 µm |
Tipo de produto | Coluna de medição | Equipo de alturas |